※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の 試験管/チューブ/栓類
マルエム[理化学・容器]の 試験管
ねじ口試験管
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100本)
容量(mL)
6
注文コード
26982348
品番
0303-13
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
6
キャップ
有り
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ/メラミン(オートクレーブ可)、パッキン/シリコン・PTFE(四フッ化工チレン)コート
形状
スピッチ
色
透明
口内径(Φmm)
8
型番
NNS-6
アズワン品番
61-0147-45
胴径×全長(mm)
13×100