マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の 試験管/チューブ/栓類
マルエム[理化学・容器]の 試験管
ねじ口試験管
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100本)
容量(mL)
6
注文コード
26982357
品番
0303-132
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
6
キャップ
無し
材質
本体/硼珪酸ガラス
形状
スピッチ
色
透明
口内径(Φmm)
8
型番
NNS-6
アズワン品番
61-0147-46
胴径×全長(mm)
13×100