マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の 試験管/チューブ/栓類
マルエム[理化学・容器]の 試験管
共栓試験管
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10本)
注文コード
26982393
品番
0304-11
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
容量(mL)
10
仕様
共通摺合、浸透焼付目盛付き
材質
硼珪酸ガラス
形状
丸底
色
褐色
型番
試験管S-10
胴径×全高(Φmm×mm)
16.5×105
摺合せ
14/10
アズワン品番
61-0147-50