マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の 試験管/チューブ/栓類
マルエム[理化学・容器]の 試験管
目盛付試験管(本体のみ)
(1件のレビュー)
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50本)
注文コード
26982463
品番
0305-062
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
容量(mL)
15
形状
丸底
口内径(Φmm)
10
型番
N-16
アズワン品番
61-0147-61
材質
硼珪酸ガラス
胴径×全長(mm)
16.5×130
商品タイプ
本体のみ
注意
※パッキン付きキャップは商品に含まれておりません