マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の 試験管/チューブ/栓類
マルエム[理化学・容器]の テストチューブ
培養チューブ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100本)
注文コード
26982515
品番
0308-01
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
容量(mL)
20
寸法A(mm)
18
寸法D(mm)
1
寸法B(mm)
120
型番
1号 (20mL)
材質
硼珪酸ガラス
アズワン品番
61-0147-66