0308-02 培養チューブ マルエム[理化学・容器] 26982524 0308-02 培養チューブ マルエム[理化学・容器] 26982524

培養チューブ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100本) 注文コード 26982524 品番 0308-02
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
容量(mL)30 寸法A(mm)21 寸法D(mm)1.2 寸法B(mm)120 型番2号 (30mL) 材質硼珪酸ガラス アズワン品番61-0147-67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26982567
2019-10-22
用途:
花器のおとしとして利用
アトリエYo-Ku 様 (卸売・小売業)

ガラスは強度もあり、安心安全の品物でずーと利用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする