マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の 試験管/チューブ/栓類
マルエム[理化学・容器]の テストチューブ
培養チューブ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100本)
注文コード
26982533
品番
0308-03
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
容量(mL)
40
寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
1.2
寸法B(mm)
120
型番
3号 (40mL)
材質
硼珪酸ガラス
アズワン品番
61-0147-68