マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の 試験管/チューブ/栓類
マルエム[理化学・容器]の テストチューブ
培養チューブ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100本)
注文コード
26982558
品番
0308-05
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
容量(mL)
120
寸法A(mm)
40
寸法D(mm)
1.3
寸法B(mm)
130
型番
5号 (120mL)
材質
硼珪酸ガラス
アズワン品番
61-0147-70