マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の 試験管/チューブ/栓類
マルエム[理化学・容器]の テストチューブ
培養チューブ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100本)
注文コード
26982576
品番
0308-07
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
容量(mL)
50
寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
1.2
寸法B(mm)
150
型番
7号 (50mL)
材質
硼珪酸ガラス
アズワン品番
61-0147-72