マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の 試験管/チューブ/栓類
マルエム[理化学・容器]の テストチューブ
ニュークライストチューブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(500本)
注文コード
26983224
品番
0413-02
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
容量(mL)
2.5
材質
PP(本体+キャップ付)
寸法A(mm)
13.2
寸法E(mm)
15.9
寸法B(mm)
53
型番
CT-25
アズワン品番
61-0148-38