マルエム[理化学・容器]
バイアル瓶
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1ケース(100本)
1ケース(100本)
1ケース(50本)
容量(mL)
2
2
3
5
10
15
20
30
50
100
アズワン品番
61-0148-57
61-0148-58
61-0148-59
61-0148-60
61-0148-61
61-0148-62
61-0148-63
61-0148-64
61-0148-65
61-0148-66
61-0148-68
61-0148-70
61-0148-72
61-0148-74
61-0148-75
61-0148-76
61-0148-78
61-0148-80
61-0148-82
61-0148-84
口内径(Φmm)
7
7
9.1
12.5
全28種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100本)
注文コード
26983416
品番
0501-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,400
容量(mL)
2
仕様
ゴム栓アルミキャップ付き
材質
硼珪酸ガラス
色
透明
口内径(Φmm)
7
型番
No.01
アズワン品番
61-0148-57
胴径×全長(mm)
15×33