曜日別特売
0501-14 バイアル瓶 マルエム[理化学・容器] 26983574

バイアル瓶

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1ケース(100本)
容量(mL)10
アズワン品番61-0148-73
口内径(Φmm)12.5
内容量1ケース(100本)注文コード26983574品番0501-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,800
容量(mL)10仕様ゴム栓アルミキャップ付き材質硼珪酸ガラス褐色口内径(Φmm)12.5型番No.3アズワン品番61-0148-73胴径×全長(mm)24.3×46.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
269835740501-14348760820501-140501-14 バイアル瓶(ゴム栓・アルミキャップ付き) マルエム[理化学・容器] 34876082バイアル瓶(ゴム栓・アルミキャップ付き)マルエム[理化学・容器]1箱(100本)
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする