曜日別特売
0501-15 バイアル瓶 マルエム[理化学・容器] 26983592

バイアル瓶

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1ケース(50本)
容量(mL)15
アズワン品番61-0148-75
口内径(Φmm)12.5
内容量1ケース(50本)注文コード26983592品番0501-15
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
容量(mL)15仕様ゴム栓アルミキャップ付き材質硼珪酸ガラス褐色口内径(Φmm)12.5型番No.4キャップ口内径:12.5mmアズワン品番61-0148-75ガラス色褐色胴径×全長(mm)27×53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする