マルエム[理化学・容器]
バイアル瓶
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1ケース(50本)
1ケース(100本)
1ケース(50本)
容量(mL)
20
2
3
5
10
15
20
30
50
100
アズワン品番
61-0148-77
61-0148-58
61-0148-59
61-0148-60
61-0148-61
61-0148-62
61-0148-63
61-0148-64
61-0148-65
61-0148-66
61-0148-68
61-0148-70
61-0148-72
61-0148-74
61-0148-75
61-0148-76
61-0148-78
61-0148-80
61-0148-82
61-0148-84
口内径(Φmm)
12.5
7
9.1
12.5
全28種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50本)
注文コード
26983617
品番
0501-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,700
容量(mL)
20
仕様
ゴム栓アルミキャップ付き
材質
硼珪酸ガラス
色
褐色
口内径(Φmm)
12.5
型番
No.5
アズワン品番
61-0148-77
胴径×全長(mm)
30×60
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26983617
0501-16
34876107
0501-16
バイアル瓶(ゴム栓・アルミキャップ付き)
マルエム[理化学・容器]
1箱(50本)
¥
7,798
税込
¥
8,578
注文コードが変更になりました