マルエム[理化学・容器]
バイアル瓶
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1ケース(50本)
1ケース(100本)
1ケース(50本)
容量(mL)
20
2
3
5
10
15
20
30
50
100
アズワン品番
61-0148-78
61-0148-58
61-0148-59
61-0148-60
61-0148-61
61-0148-62
61-0148-63
61-0148-64
61-0148-65
61-0148-66
61-0148-68
61-0148-70
61-0148-72
61-0148-74
61-0148-75
61-0148-76
61-0148-78
61-0148-80
61-0148-82
61-0148-84
口内径(Φmm)
12.5
7
9.1
12.5
全28種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50本)
注文コード
26983626
品番
0501-162
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
容量(mL)
20
仕様
褐色・本体のみ
材質
硼珪酸ガラス
口内径(Φmm)
12.5
型番
No.5
キャップ
口内径:12.5mm
アズワン品番
61-0148-78
ガラス色
褐色
胴径×全長(mm)
30×60