曜日別特売
0502-03 シリンジバイアル マルエム[理化学・容器] 26983757

 

0502-03 シリンジバイアル マルエム[理化学・容器] 26983757
0502-03 シリンジバイアル マルエム[理化学・容器] 26983757

シリンジバイアル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1ケース(50本)
容量(mL)5
透明
内容量1ケース(50本)注文コード26983757品番0502-03
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
容量(mL)5透明型番CV-1アズワン品番61-0148-91口内径×胴径×全高(mm)7.2×16.5×45仕様チューブホルダーにセット済み材質本体/硼珪酸ガラス+ホールキャップ4Fsiパッキン付き材質(本体)硼珪酸ガラスキャップ口内径:7.2mm材質(パッキン)4Fsiガラス色透明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする