マルエム[理化学・容器]
シリンジバイアル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1ケース(20本)
1ケース(64本)
1ケース(50本)
1ケース(30本)
1ケース(20本)
容量(mL)
50
2
4
5
6
10
13
19
28
50
100
色
透明
透明
褐色
全20種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20本)
注文コード
26983818
品番
0502-09
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
容量(mL)
50
色
透明
型番
CV-7
アズワン品番
61-0148-97
口内径×胴径×全高(mm)
20.0×35.0×78
仕様
ディスポコンテナーにセット済み
材質
本体/硼珪酸ガラス+ホールキャップ4Fsiパッキン付き
材質(本体)
硼珪酸ガラス
キャップ
口内径:20.3mm
材質(パッキン)
4Fsi
ガラス色
透明