マルエム[理化学・容器]
シリンジバイアル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1ケース(64本)
1ケース(64本)
1ケース(50本)
1ケース(30本)
1ケース(20本)
容量(mL)
2
2
4
5
6
10
13
19
28
50
100
色
褐色
透明
褐色
全20種類を一覧で見る
内容量
1ケース(64本)
注文コード
26983836
品番
0502-11
参考基準価格(税別)
¥8,070
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
容量(mL)
2
色
褐色
型番
CV-02
アズワン品番
61-0148-99
口内径×胴径×全高(mm)
5.4×11.7×35
仕様
チューブホルダーにセット済み
材質
本体/硼珪酸ガラス+ホールキャップ4Fsiパッキン付き
材質(本体)
硼珪酸ガラス
キャップ
口内径:5.4mm
材質(パッキン)
4Fsi
ガラス色
褐色