※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マルエム[理化学・容器]
シリンジバイアル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1ケース(20本)
1ケース(64本)
1ケース(50本)
1ケース(30本)
1ケース(20本)
容量(mL)
100
2
4
5
6
10
13
19
28
50
100
色
褐色
透明
褐色
全20種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20本)
注文コード
26983924
品番
0502-20
参考基準価格(税別)
¥9,120
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
容量(mL)
100
色
褐色
型番
CV-8
アズワン品番
61-0149-09
口内径×胴径×全高(mm)
20.0×40.0×120
仕様
ディスポコンテナーにセット済み
材質
本体/硼珪酸ガラス+ホールキャップ4Fsiパッキン付き
材質(本体)
硼珪酸ガラス
キャップ
口内径:20.0mm
材質(パッキン)
4Fsi
ガラス色
褐色