マルエム[理化学・容器]
ミクロバイアル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1ケース(100本)
容量(mL)
3
注文コード
26984028
品番
0505-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
容量・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
3
仕様
オーバーキャップタイプ
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PE(ポリエチレン)、パッキン/PTFE(四フッ化エチレン樹脂)
色
褐色
型番
OMV-3
アズワン品番
61-0149-19
口内径×胴径×全高(mm)
7.8×15×45