マルエム[理化学・容器]
ミクロバイアル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1ケース(100本)
容量(mL)
3
注文コード
26984107
品番
0505-14
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
3
仕様
本体のみ
材質
本体/硼珪酸ガラス
タイプ
ストレートタイプ
型番
MST-01
A×B×C(mm)
15.0×46×13.0
アズワン品番
61-0149-29