マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の 分析・環境・測定器具
マルエム[理化学・容器]の ガス採取/発生
マルエム[理化学・容器]の ガス採集袋/びん
マルエムパック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
26985062
品番
0616-12
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
容量(mL)
200
仕様
ボイル殺菌不可
材質
外側/PA、内側/PE
口内径(Φmm)
(キャップ)6
型番
DPM-02
A×B×C(mm)
100×190×29
アズワン品番
61-0151-79