マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の 収納・設備・保管・運搬用品
マルエム[理化学・容器]の 薬品保管庫
マルエム[理化学・容器]の 薬品保管庫関連品
MVケース
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26985175
品番
0708-01
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
仕切り付(紙)、積み重ね可
材質
AS
タイプ
84本立
穴径(Φmm)
13
列数
横7×縦12
型番
MVC-13
A×B×C(mm)
104.4×170.6×65
アズワン品番
61-0152-50