MVケース

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26985184 品番 0708-02
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様仕切り付(紙)、積み重ね可 材質AS タイプ60本立 穴径(Φmm)16 列数横6×縦10 型番MVC-16 A×B×C(mm)104.4×170.6×65 アズワン品番61-0152-51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26985193
2019-10-11
用途:
ツールケースとして使用する目的で購入
卸売・小売業

製品自体の作りは、同時購入した「MV100」と変わりは無い。
ケース自体の内寸が低過ぎて、当社の使用目的には合わなかった。
こちらも、有料で良いので外箱の設定があった方が良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする