マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の 収納・設備・保管・運搬用品
マルエム[理化学・容器]の 薬品保管庫
マルエム[理化学・容器]の 薬品庫
サンプルブック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26985245
品番
0711-04
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ホルダー径(mm)
18
タイプ
24本立
ホルダー長さ(mm)
(最大)48
列数
横6×縦4
適合
サンプルNo.2・マイティーNo.2・スクリューNo.2
型番
SB-18
アズワン品番
61-0152-57