マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の 分溜・分離・抽出・ろ過
マルエム[理化学・容器]の クロマトグラフィー製品
マルエム[理化学・容器]の カラム
クロマトホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(28本)
注文コード
26985272
品番
0714-03
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
材質
PP
タイプ
28本立
穴径(Φmm)
11
列数
横4×縦7
型番
CH-11
A×B×C(mm)
86.8×138.4×20
アズワン品番
61-0152-60