マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
マルエム[理化学・容器]の ピペット/ピペッター/スポイト
マルエム[理化学・容器]の スポイト(トランスファーピペット)
ミニポリスポイド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(200本)
注文コード
26985358
品番
0807-05
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
材質
PE(ポリエチレン)
寸法A(mm)
9.5
寸法D(mm)
7
寸法B(mm)
83.5
寸法C(mm)
3
型番
PS-23
アズワン品番
61-0152-73