マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
マルエム[理化学・容器]の ピペット/ピペッター/スポイト
マルエム[理化学・容器]の スポイト(トランスファーピペット)
ミニポリスポイド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(200本)
注文コード
26985376
品番
0807-09
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
材質
PE(ポリエチレン)
寸法A(mm)
7.7
寸法D(mm)
6.7
寸法B(mm)
69.9
寸法C(mm)
3
型番
PS-10
アズワン品番
61-0152-75