マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の びん/容器類
マルエム[理化学・容器]の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ブリストル瓶
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1ケース(24本)
注文コード
26985893
品番
0814-02
参考基準価格(税別)
¥11,760
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
容量(mL)
20
材質
本体(ソーダガラス)+ブラシセット付+コップ付
セット内容
本体、ツマミ黒、ブラシ、コップの組み合わせ
形状
角型
色
透明
型番
BK-20
A×B(mm)
32.0×65.0
アズワン品番
61-0153-40