ブリストル瓶

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(24本) 注文コード 26985927 品番 0814-07
参考基準価格(税別)¥11,520 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
容量(mL)20 材質本体(ソーダガラス)+ブラシセット付+コップ付 セット内容本体、ツマミ黒、ブラシ、コップの組み合わせ 形状角型・褐色 褐色 型番BK-20 A×B(mm)32.0×65.0 アズワン品番61-0153-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする