マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の びん/容器類
マルエム[理化学・容器]の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ブリストル瓶
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1ケース(24本)
注文コード
26985963
品番
0814-23
参考基準価格(税別)
¥6,240
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
容量(mL)
30
材質
本体(ソーダガラス)+ブリストルセット付
セット内容
本体、キャップ、ブラシの組み合わせ
形状
丸型
色
透明
型番
RB-30
A×B(mm)
35.5×75.8
アズワン品番
61-0153-48