ブリストル瓶

商品レビューを投稿する
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(12本) 注文コード 26986024 品番 0814-29
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
容量(mL)60 材質本体(ソーダガラス)+ブリストルセット付 セット内容本体、キャップ、ブラシの組み合わせ 形状丸型・褐色 褐色 型番RB-60 A×B(mm)44.2×91.0 アズワン品番61-0153-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする