スプレーバイアル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50本) 注文コード 26986164 品番 0816-01
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
容量(mL)5 材質本体(硼珪酸ガラス)+スプレー白(オーバーキャップ・トップキャップ付) 型番No.2 (透明) A×B(mm)15×54 アズワン品番61-0153-68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26986173
2021-08-13
用途:
香水用に
サービス業

安心のマルエムさんの容器。スプレーもスムーズで、ガラスも不安感なく持ち歩けます。

対象商品:
26986198
2020-05-03
用途:
アルコール除菌を入れる
卸売・小売業

アルコール対応と記載されていませんがガラス製なので使っています。

対象商品:
26986207
2019-09-10
用途:
香水の入れ物
電気・ガス・熱供給・水道業

古い香水でポンプが吸い上げなくなった物をバラシて中身を入れています。
アルコールですが、今の所、使えています。
値段は高いですが、30ml以上入る、ガラス製の安い商品が、見つけられなかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
26986207
2017-05-22
用途:
作業時
サービス業

ガラス部分がかなり薄く、少しの衝撃で割れそうで怖いです。
ガラスの厚さ表記があると嬉しいし、厚いガラス瓶スプレーを販売してください

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする