※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0820-00 スプーン マルエム[理化学・容器] 26986444 0820-00 スプーン マルエム[理化学・容器] 26986444

スプーン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50本) 注文コード 26986444 品番 0820-00
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質PP 容量(mL)15 型番No.6 A×B(mm)43.0×136.5 アズワン品番61-0154-29

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:317

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-02
用途:
溶液の味覚検査
広島文化学園 様 (教育・研究機関)

溶液の味覚検査のため、0.8mlと1.5mlを購入しました。1.5mlの方が口に当てて飲みやすいようです。今後も購入を継続し、使っていきたいと思います。

対象商品:
26986496
2024-03-12
用途:
出荷時

使い勝手がとても良いです。
軽くて丈夫です。
コスパ◎

対象商品:
26986487
2022-04-02
用途:
コーヒーを入れるとき
守破離農園 様 (農・林・水産業)

大きさが丁度よくて、大きすぎず、小さすぎずで、良かったです!

対象商品:
26986478
2021-11-15
用途:
商品の封入
建設業・工事業

何万本購入したか不明ですが、在庫切れするとなかなか補充してくれません
製造会社様、なるべく早めに願います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用さじ(スプーン)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする