0820-03 スプーン マルエム[理化学・容器] 26986478

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0820-03 スプーン マルエム[理化学・容器] 26986478
0820-03 スプーン マルエム[理化学・容器] 26986478

スプーン

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(100本)
容量(mL)0.8
A×B(mm)18.5×105.0
材質PS
内容量1ケース(100本)注文コード26986478品番0820-03
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質PS容量(mL)0.8型番No.3A×B(mm)18.5×105.0アズワン品番61-0154-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-02
用途: 溶液の味覚検査
広島文化学園教育・研究機関

溶液の味覚検査のため、0.8mlと1.5mlを購入しました。1.5mlの方が口に当てて飲みやすいようです。今後も購入を継続し、使っていきたいと思います。

対象商品 : 26986496
2024-03-12
用途: 出荷時

使い勝手がとても良いです。
軽くて丈夫です。
コスパ◎

対象商品 : 26986487
2022-04-02
用途: コーヒーを入れるとき
守破離農園農・林・水産業

大きさが丁度よくて、大きすぎず、小さすぎずで、良かったです!

対象商品 : 26986478
2021-11-15
用途: 商品の封入
建設業・工事業

何万本購入したか不明ですが、在庫切れするとなかなか補充してくれません
製造会社様、なるべく早めに願います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用さじ(スプーン)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする