曜日別特売
0840-11 スポイド瓶 マルエム[理化学・容器] 26986672

0840-11 スポイド瓶 マルエム[理化学・容器] 26986672
0840-11 スポイド瓶 マルエム[理化学・容器] 26986672

スポイド瓶

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1ケース(24本)容量(mL)10材質本体・角型(ソーダガラス)+スポイドセット(シリコンゴム仕様)+コップAS付注文コード26986672品番0840-11
参考基準価格(税別)¥9,650販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
容量(mL)10材質本体・角型(ソーダガラス)+スポイドセット(シリコンゴム仕様)+コップAS付型番S-10 (白 AS-Si)A×B(mm)32.0×46.5アズワン品番61-0154-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする