※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSS90LS 磁力付スクリューサポートロングストローク型 スーパーツール 26987196 MSS90LS 磁力付スクリューサポートロングストローク型 スーパーツール 26987196

磁力付スクリューサポートロングストローク型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2個) 注文コード 26987196 品番 MSS90LS
参考基準価格(税別)¥32,610 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

本体、中間おねじ、荷受けする上部おねじの3段構成で、ワークをガッチリサポート。
横型、縦型の治具に使用可能な磁力が本体の底面に内蔵されています。
ロックねじでゆるみにくい。
軽い力でラクラク操作。微調整が簡単、掴みやすく回しやすい。

寸法A(mm)26 寸法B(mm)60 寸法C(mm)90 寸法D(Φmm)50 寸法E(mm)12 寸法F(mm)40 寸法G(mm)10 寸法G1(mm)Tr32×3 寸法G2(mm)Tr18×2 付属品六角棒レンチ(六角対辺4mm)1本 トラスコ品番818-8447 質量(kg)1.32 質量(2個1組)(kg)1.32 耐荷重(kN)80

商品説明動画

スクリューサポート ロングストローク型 FS-LS MSS-LS(磁力付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする