※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSS220LS 磁力付スクリューサポートロングストローク型 スーパーツール 26987214 MSS220LS 磁力付スクリューサポートロングストローク型 スーパーツール 26987214

磁力付スクリューサポートロングストローク型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2個) 注文コード 26987214 品番 MSS220LS
参考基準価格(税別)¥44,880 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

本体、中間おねじ、荷受けする上部おねじの3段構成で、ワークをガッチリサポート。
横型、縦型の治具に使用可能な磁力が本体の底面に内蔵されています。
ロックねじでゆるみにくい。
軽い力でラクラク操作。微調整が簡単、掴みやすく回しやすい。

寸法A(mm)68 寸法B(mm)120 寸法C(mm)220 寸法D(Φmm)60 寸法E(mm)16 寸法F(mm)50 寸法G(mm)20 寸法G1(mm)Tr40×4 寸法G2(mm)Tr25×3 付属品六角棒レンチ(六角対辺4mm)1本 トラスコ品番818-8449 質量(kg)3.94 質量(2個1組)(kg)3.94 耐荷重(kN)150

商品説明動画

スクリューサポート ロングストローク型 FS-LS MSS-LS(磁力付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする