※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSS310LS 磁力付スクリューサポートロングストローク型 スーパーツール 26987223 MSS310LS 磁力付スクリューサポートロングストローク型 スーパーツール 26987223

磁力付スクリューサポートロングストローク型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2個) 注文コード 26987223 品番 MSS310LS
参考基準価格(税別)¥63,640 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

本体、中間おねじ、荷受けする上部おねじの3段構成で、ワークをガッチリサポート。
横型、縦型の治具に使用可能な磁力が本体の底面に内蔵されています。
ロックねじでゆるみにくい。
軽い力でラクラク操作。微調整が簡単、掴みやすく回しやすい。

寸法A(mm)108 寸法B(mm)150 寸法C(mm)310 寸法D(Φmm)60 寸法E(mm)16 寸法F(mm)50 寸法G(mm)10 寸法G1(mm)Tr40×4 寸法G2(mm)Tr25×3 付属品六角棒レンチ(六角対辺4mm)1本 トラスコ品番818-8450 質量(kg)5.02 質量(2個1組)(kg)5.02 耐荷重(kN)150

商品説明動画

スクリューサポート ロングストローク型 FS-LS MSS-LS(磁力付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする