スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの サポーター/スペーサー
スクリューサポートチップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
球面チップ(球面:SR25)
注文コード
26987248
品番
SSTR
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆるワークに対応するスクリューサポート専用チップです。
ボールブランジャー付で外れにくいチップです。
硬度HRC
40〜45
トラスコ品番
818-8452
種別
球面チップ(球面:SR25)
材質(本体)
S45C
質量(g)
38
適合
(サポート)FS50S〜300S、MSS50〜265、FS80LS〜300LS、MSS90LS〜310LS
脚長さ(mm)
10
チップ径(Φmm)
25
脚径(mm)
Φ11