3.6X5.4 軽量ブルーシート モノタロウ 26987327

 

3.6X5.4 軽量ブルーシート モノタロウ 26987327 3.6X5.4 軽量ブルーシート モノタロウ 26987327

軽量ブルーシート

(186件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 注文コード26987327 品番3.6X5.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
定期注文の受付は終了しました。 >代替品有り
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

コスト重視の決定版
軽量で作業も効率化
主に建設、土木分野で広く使用されています。
紐を通して使用できるよう穴が開いてます。
#1300番手相当

用途
土木、建設現場、工場での野積みシート(雨除け、日覆い、埃除け等)
農業機械、土木建築機械等のカバー
仕上り寸法(縦×横)(m)約3.45×5.30 呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4 厚さ#1300 ハトメ数20 材質(ハトメ)アルミニウム、(シート)ポリエチレン 形状折りたたみタイプ 質量(kg)1.37 ハトメピッチ(mm)約900 引裂強度(N)タテ約68×ヨコ約58 引張強度(N)タテ約370×ヨコ約255 ハトメ内径(mm)Φ12 ハトメアルミハトメ
注意
※寸法の公差は±5%以内と成っております。
※商品の色の濃さに若干の違いがございますが、使用にあたっては問題ありません。
※引張強度、引裂強度の数値は測定値であり、保障値ではありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26987327 3.6X5.4 82785946 3.6x5.4 ブルーシート 軽量タイプ モノタロウ ブルーシート 軽量タイプ モノタロウ 1パック(5枚) 3,798 税込4,178 メーカーのモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 186
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26987336
2021-10-07
用途:
自動車作業

MonotaROのこの商品は安い割に丈夫かと思います、

対象商品:
07559684
2020-12-08
用途:
ビニールカバー

安価で非常に良い商品でした。シートが、破れたら再度注文

対象商品:
07559684
2020-02-16
用途:
機械のメンテナンス他

養生シートとしては薄手ですが・・使い捨て出来る安価な商品で助かります。

対象商品:
26987336
2019-08-04
用途:
塗装作業、
その他業種

軽くて作業性向上にとても満足している。サクランボの実に雨が当たらないようにも使用検討している。

対象商品:
07559702
2018-05-25
用途:
テントの下に敷くアンダーシートとして
サービス業

幅200pテントの下に引くシートとして、前室部分もカバーできるこの縦長サイズ(270x360p)を探していました。晴天時は底面より若干幅が大きのものが虫よけ、湿気が上がってくるのを防げ、また雨天時はテント下に折り込めば丁度よいので、このサイズが最適で、こちらのサイズに出会うまでは、270x180を2枚つなげて使っていましたが、これなら1枚でOKです。5枚入りを2パック購入しました。このサイズ、他ではなかなか扱いがなく、ぜひ続けて販売していただきたいです。

対象商品:
07559702
2018-11-01
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

軽くて安くて手軽に使えてとっても良いです。また買います。

対象商品:
08743664
2019-06-07
用途:
建築作業
個人のお客様

市販品と同じレベルの物になっています。お勧めです。

対象商品:
26987327
2018-08-29
用途:
商品のカバー

最安値で購入でき 品質も良く お店に行くことなく購入できたので よかったです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする