5.4X7.2 軽量ブルーシート モノタロウ 26987336

 

5.4X7.2 軽量ブルーシート モノタロウ 26987336 5.4X7.2 軽量ブルーシート モノタロウ 26987336

軽量ブルーシート

(186件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 注文コード26987336 品番5.4X7.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

コスト重視の決定版
軽量で作業も効率化
主に建設、土木分野で広く使用されています。
紐を通して使用できるよう穴が開いてます。
#1300番手相当

用途
土木、建設現場、工場での野積みシート(雨除け、日覆い、埃除け等)
農業機械、土木建築機械等のカバー
仕上り寸法(縦×横)(m)約5.15×7.10 呼び寸法(縦×横)(m)5.4×7.2 厚さ#1300 ハトメ数28 材質(ハトメ)アルミニウム、(シート)ポリエチレン 形状折りたたみタイプ 質量(kg)2.67 ハトメピッチ(mm)約900 引裂強度(N)タテ約68×ヨコ約58 引張強度(N)タテ約370×ヨコ約255 ハトメ内径(mm)Φ12 ハトメアルミハトメ
注意
※寸法の公差は±5%以内と成っております。
※商品の色の濃さに若干の違いがございますが、使用にあたっては問題ありません。
※引張強度、引裂強度の数値は測定値であり、保障値ではありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26987336 5.4X7.2 82785964 5.4x7.2 ブルーシート 軽量タイプ モノタロウ ブルーシート 軽量タイプ モノタロウ 1パック(5枚) 8,198 税込9,018 メーカーのモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 186
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26987336
2021-10-07
用途:
自動車作業

MonotaROのこの商品は安い割に丈夫かと思います、

対象商品:
07559684
2020-12-08
用途:
ビニールカバー

安価で非常に良い商品でした。シートが、破れたら再度注文

対象商品:
07559684
2020-02-16
用途:
機械のメンテナンス他

養生シートとしては薄手ですが・・使い捨て出来る安価な商品で助かります。

対象商品:
26987336
2019-08-04
用途:
塗装作業、
その他業種

軽くて作業性向上にとても満足している。サクランボの実に雨が当たらないようにも使用検討している。

対象商品:
07559702
2018-05-25
用途:
テントの下に敷くアンダーシートとして
サービス業

幅200pテントの下に引くシートとして、前室部分もカバーできるこの縦長サイズ(270x360p)を探していました。晴天時は底面より若干幅が大きのものが虫よけ、湿気が上がってくるのを防げ、また雨天時はテント下に折り込めば丁度よいので、このサイズが最適で、こちらのサイズに出会うまでは、270x180を2枚つなげて使っていましたが、これなら1枚でOKです。5枚入りを2パック購入しました。このサイズ、他ではなかなか扱いがなく、ぜひ続けて販売していただきたいです。

対象商品:
07559702
2018-11-01
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

軽くて安くて手軽に使えてとっても良いです。また買います。

対象商品:
08743664
2019-06-07
用途:
建築作業
個人のお客様

市販品と同じレベルの物になっています。お勧めです。

対象商品:
26987327
2018-08-29
用途:
商品のカバー

最安値で購入でき 品質も良く お店に行くことなく購入できたので よかったです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする