瑞穂化成工業
瑞穂化成工業の ガラス・樹脂・金属容器
瑞穂化成工業の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
瑞穂化成工業の タンク用キャップ
扁平缶片口5L用キャップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26987896
品番
No.0190C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥90
販売価格(税別)
¥
82
バスケットに入れる
瑞穂化成工業の「0190 扁平缶片口5L」専用のキャップです。
材質
ポリエチレン(PE)
用途
キャップの交換・紛失時等
適合
0190、0190GY、0313
適合本体
No.0313
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
注意
※瑞穂化成工業の扁平缶片口5L専用のキャップです。(対象品番:0190、0190GY、0313)