HM-2439 HEARTGREEN HM-2439 Air through Polo 半袖ポロシャツ(男女共用) カーシーカシマ 26988675

HEARTGREEN HM-2439 Air through Polo 半袖ポロシャツ(男女共用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
星空
サイズL
胸囲(cm)107
袖丈(cm)23
内容量1枚注文コード26988675品番HM-2439
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

自然をイメージさせる衿端の編み立てカラーと、深めの前立てがポイント。編み立て分量を少なくする事ですっきり見えるよう、衿のデザインにこだわりました。前立ての絶妙なバランスはどんな体形の方でもすっきりとおしゃれに着こなせ、また、ホワイトの配色ボタンが爽やかな印象です。男女共用で男性にも女性にも合うようWマスターパターンを使用しています。
動きやすさを追求した介護職向けARM360°
左胸 ポケット
両脇 動きやすいスリット
男女共用、男性にも女性にも合うWマスターパターン

星空サイズLシリーズAir through Polo胸囲(cm)107肩幅(cm)47袖丈(cm)23着丈(cm)66素材吸汗、速乾、ストレッチ、防透、ARM360°、工業洗濯、タンブラー乾燥可能性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする