HEARTGREEN HM-2679 Air through Polo 半袖ポロシャツ(男女共用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード26989393 品番HM-2679
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,200
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る

きちんと感たっぷりのボタンダウン。
コンパクトに仕上げた衿に、ボタンダウンデザインが上品なきちんと感を演出。
ナチュラルで品の良い仕上がり。
生地の表面はしかっりとした高級感のあるナチュラルな仕上がり。裏綿はメッシュで調で、さらりとした肌触りと着心地感が続きます。
会話につながる爽やかなカラーリング。
ナチュラルカラーをベースに、衿や袖口に配したホワイトが爽やかさを演出します。ボタンはこだわりのジューシーカラー。着こなしのアクセントになっています。
メモなどの収納に便利な胸ポケット。
A4紙八つ折りがぴったり収まる胸ポケット。メモなどをしまうのに便利です。
腕がラクラク上がって、お腹、背中がチラ見えしないARM360°!
介助時に感じる肩まわり・腕・背中のきゅうくつ感を、独自の立体パターンシステムで、軽減。また、腕を上げても裾が一緒に上がってこないので、腰まわりのチラ見えも気になりません。
チラ見えを防ぐバストケアピッチ。
胸もとのチラ見えを防ぐうれしい配慮。ボタンのすき間からインナーが見えないようボタンの間隔をせばめています。
汚れの目立ちにくい衿裏。
衿裏の汚れが目立ちにくいので、いつも清潔感をキープできます。

アルプス サイズL シリーズAir through Polo 胸囲(cm)109 肩幅(cm)47 袖丈(cm)23 着丈(cm)66 首廻り(cm)43 素材吸汗、速乾、ストレッチ、防透、ARM360°、工業洗濯、タンブラー乾燥可能 性別男女兼用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26989393 HM-2679 26990172 HM-2179 HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用) カーシーカシマ HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用) カーシーカシマ 1枚 6,898 税込7,588 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする