HM-2159 HEARTGREEN HM-2159 V-CAT 半袖ポロシャツ(男女共用) カーシーカシマ 26989682

HEARTGREEN HM-2159 V-CAT 半袖ポロシャツ(男女共用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブルーベリー
サイズSS
胸囲(cm)84
袖丈(cm)19
内容量1枚注文コード26989682品番HM-2159
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

すっきりとしたポロシャツの袖エッジと裾スリットにバインドされた補強パイピング。少しハッとする配色は、着用すれば絶妙なバランスで品のある落ち着いたトラッド感がクラス感を感じさせ、個人、全体印象を共にアップしてくれるデザインです。また、前立て裏もパイピングと同色の配色使いのため、第1ボタンを開けてチラリと見せるオシャレも楽しめます。
衿もと
首もとにほどよくゆとりのあるデザイン。
前立て
おしゃれなアクセントカラーで配色。
スリット
サイドスリットのパイピングで耐久性アップ。
ボタン
シンプルでかわいらしいボタン。

ブルーベリーサイズSS胸囲(cm)84肩幅(cm)36袖丈(cm)19着丈(cm)58素材吸汗、速乾、ストレッチ、消臭、抗菌制菌、V-CAT、防汚、肌触り◎、UVカット、制電性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする