HEARTGREEN HM-2179 Healthy line 半袖ポロシャツ(男女共用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26990136 品番 HM-2179
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

チャコールにホワイトのダブルラインのリブがシャープなイメージのポロシャツ。前立てと胸ポケットのホワイトとグレーのボタンがそれに呼応してバランスをとっています。定番アイテムのポロシャツを、さわやかで好印象な洒落気のあるデザインに仕上げました。
アクセントにもなる長い前立て開きで着脱ラクラク。濃色リブの衿で顔まわりもスッキリ。
汚れも気にならない。

ブルーベリー サイズSS 胸囲(cm)86 肩幅(cm)36 袖丈(cm)18 着丈(cm)58 素材吸汗、速乾、ストレッチ、抗菌制菌、制菌加工、工業洗濯、タンブラー乾燥可能 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする