カーシーカシマ
カーシーカシマの 衣服関連
カーシーカシマの 介護従事者用ユニフォーム
カーシーカシマの トップス 介護従事者用
HEARTGREEN HM-2629 Knitti shirt tunic 半袖ニットシャツ(男女共用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26990608
品番
HM-2629
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,217
販売価格(税別)
¥
9,288
バスケットに入れる
汚れの目立ちにくい衿裏。
衿裏の汚れが目立ちにくいので、いつも清潔感をキープできます。
チラ見えを防ぐバストケアボタン。
介護の動きにしっかり対応するARM360°。
メモの収納に便利な胸ポケット。
色
夜空
サイズ
M
胸囲(cm)
101
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
66
首廻り(cm)
46
素材
吸汗、速乾、ストレッチ、防透、ARM360°、バストケア、工業洗濯、タンブラー乾燥可能
性別
男女兼用