HL-2639 HEARTGREEN HL-2639 Knitti shirt tunic 半袖ロングニットシャツ(レディース) カーシーカシマ 26990933 HL-2639 HEARTGREEN HL-2639 Knitti shirt tunic 半袖ロングニットシャツ(レディース) カーシーカシマ 26990933 HL-2639 HEARTGREEN HL-2639 Knitti shirt tunic 半袖ロングニットシャツ(レディース) カーシーカシマ 26990933

HEARTGREEN HL-2639 Knitti shirt tunic 半袖ロングニットシャツ(レディース)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 26990933 品番 HL-2639
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

汚れの目立ちにくい衿裏。
衿裏の汚れが目立ちにくいので、いつも清潔感をキープできます。
チラ見えを防ぐバストケアボタン。
介護の動きにしっかり対応するARM360°。
メモの収納に便利な胸ポケット。

夜空 サイズL 胸囲(cm)102 肩幅(cm)40 袖丈(cm)22 着丈(cm)70 首廻り(cm)49 素材吸汗、速乾、ストレッチ、防透、ARM360°、バストケア、工業洗濯、タンブラー乾燥可能 性別レディース

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26990985
2018-05-15
用途:
事務と清掃
不動産業

これからの時期にぴったりです!先に茶色のキュロットを購入してとっても良かったので 動きにフィットする長めのしっかりした生地のものを探しておりました。5月はカーデガンをはおって着ております。茶色系は落ち着いて汚れも目立たず、そして適度にカッチリ感もあるので好印象だと感想もいただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする