HEARTGREEN HM-2649 Knitti shirt parachute 半袖ニットシャツ(男女共用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26991186 品番 HM-2649
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ボタンをはずしてもおしゃれなテープカラー
ボタンを留めるテープにラインを入れたこだわりのカラーリング。ボタンをはずしてもだらしない印象にならず、おしゃれに着こなせます。
チラ見えを防ぐバストケアボタン。
メモの収納に便利な胸ポケット。
介護の動きにしっかり対応するARM360°。

夜空 サイズLL 胸囲(cm)113 肩幅(cm)49 袖丈(cm)24 着丈(cm)71 首廻り(cm)44 素材吸汗、速乾、ストレッチ、防透、ARM360°、バストケア 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする